TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スプリングフック(L=99)
材質
鉄
寸法L1(mm)
99
寸法L2(mm)
17
寸法W1(mm)
22
寸法W2(mm)
19
使用荷重(N)
1200
タキゲンコード
11523
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111435
B-1058-8(SUS スプリングフック No.8)
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください