TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スプリングフック(L=76)
材質
鉄
寸法L1(mm)
76
寸法L2(mm)
7.5
寸法W1(mm)
8
寸法W2(mm)
12.5
使用荷重(N)
350
タキゲンコード
11525
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111444
B-1058-10(SUS スプリングフック No.10)
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください