TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 平型蝶番(L76×W45.5×t1)
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:10
質量(g)
40
寸法L(mm)
76
寸法t(mm)
1
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
6
寸法W(mm)
45.5
寸法N(mm)
5
寸法d1(Φmm)
4.5
寸法d2(Φmm)
6
寸法P1(mm)
56
寸法P2(mm)
26
寸法P3(mm)
30
扉寸法(縦×横)(mm)
800×400
表面仕上げ
バフ研磨
タキゲンコード
10658
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111462
B-1059-2
¥
399
¥
439
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください