TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 平型蝶番(L64×W40×t1)
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:9.7
質量(g)
21
寸法L(mm)
64
寸法t(mm)
0.8
寸法E(mm)
1.2
寸法D1(Φmm)
3
寸法D2(Φmm)
4.8
寸法W(mm)
40
寸法N(mm)
5
寸法d1(Φmm)
4.2
寸法d2(Φmm)
5.5
寸法P1(mm)
48
寸法P2(mm)
22
寸法P3(mm)
29
扉寸法(縦×横)(mm)
700×350
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
10659
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111478
B-1059-3
¥
153
¥
168
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください