曜日別特売

ステンレス 平型蝶番(L51×W34.5×t0.8)

ステンレス 平型蝶番(L51×W34.5×t0.8) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:6.7質量(g)15寸法L(mm)51寸法t(mm)0.8寸法E(mm)1.2寸法D1(Φmm)3寸法D2(Φmm)4.8寸法W(mm)34.5寸法N(mm)5寸法d1(Φmm)4.5寸法d2(Φmm)5.5寸法P1(mm)36寸法P2(mm)21扉寸法(縦×横)(mm)600×300表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10660内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61111487B-1059-4
126
139(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61111487
2024-02-28
用途: 機械のメンテナンス

機械のメンテナンス扉に使用。純正仕様がタキゲンなのですが、同じものが安価で購入出来て助かります。
種類も豊富なので他の機械用も購入したいと思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする