TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 平型蝶番(L38×W26.5×t0.8)
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:4.5
質量(g)
8
寸法L(mm)
38
寸法t(mm)
0.8
寸法D1(Φmm)
2.1
寸法D2(Φmm)
3.9
寸法W(mm)
26.5
寸法N(mm)
3
寸法d1(Φmm)
3.8
寸法d2(Φmm)
5
寸法P1(mm)
27
寸法P2(mm)
16
扉寸法(縦×横)(mm)
500×250
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
10661
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111496
B-1059-5
¥
101
¥
111
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください