ステンレス 天蓋用ストップステー

ステンレス 天蓋用ストップステー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 天蓋用ストップステー - TAKIGEN(タキゲン)

従来品B-1060(B-1060-A)・B-60(B-60-A)はストッパー改良でB-1060-B・B-60-Bに変りました。
ストップレバーの操作により、任意の位置で止まります。
左右兼用型
ステンレス製で耐食性に優れています。

用途環境機器・計測機器材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)98表面仕上げ光沢バレル研磨内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法L4(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61111505B-1060-B-12882202555227232235.520205.51.5
3,261
3,587(税込)
5日以内出荷
返品不可
61111514B-1060-B-22381702055222232185.520205.51.5
3,149
3,464(税込)
4日以内出荷
返品不可
61111523B-1060-B-31851061523416922124.515154.51.5
3,036
3,340(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする