曜日別特売

ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=50)

ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=50) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 組立式旗蝶番(片羽L1=50) - TAKIGEN(タキゲン)

折曲げて使用できます。

用途配分電盤・制御盤・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)35(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)447表面仕上げ生地タキゲンコード12839内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61111532B-1061-215.5501021123
1,575
1,733(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする