曜日別特売

ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t6)

ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t6) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス重量用平型蝶番(L100×W100×t6) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(kg)85(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)500表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM6タキゲンコード13046内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法P3(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61111575B-1064-181610066030301006
4,760
5,236(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61111575
2021-08-17
用途: 電気炉の扉に使用

電気炉の扉に使用しました。重量用なので板厚も6㎜あり重厚感があります。使用時の見た目の安心感もあります。重量により数量を増やし使用する

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする