TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 重量用平型蝶番(L75×W75×t6)
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼鋳物(SUS316)
質量(kg)
65(縦2ヶ使用時参考扉)
質量(g)
305
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
寸法M
M4
タキゲンコード
13047
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111584
B-1064-2
8
16
75
4
50
40
75
6
¥
3,740
¥
4,114
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください