曜日別特売

ステンレス 重量用平型蝶番(L65×W65×t5)

ステンレス 重量用平型蝶番(L65×W65×t5) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量用平型蝶番(L65×W65×t5) - TAKIGEN(タキゲン)
用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼鋳物(SUS316)質量(kg)45(縦2ヶ使用時参考扉)質量(g)190表面仕上げ鏡面バフ研磨寸法MM4タキゲンコード13048内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法N(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W(mm)
寸法t(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61111593B-1064-36146544035655
3,060
3,366(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする