曜日別特売

ステンレス 縦型抜差蝶番(プレスタイプ)

ステンレス 縦型抜差蝶番(プレスタイプ) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 縦型抜差蝶番(プレスタイプ) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 縦型抜差蝶番(プレスタイプ) - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。
従来品B-1066をプレス化によりコストダウン
取付けは従来品B-1066と互換性があります。
左右兼用型

用途理化学機器・車両・工作機械材質ステンレス鋼板(SUS304)表面仕上げ光沢バレル研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H(mm)
寸法L(mm)
寸法P(mm)
寸法W(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61111864B-1066-1P611.5806814.5
1,574
1,731(税込)
当日出荷
61111873B-1066-2P59.5604813
1,182
1,300(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする