TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス抜差蝶番(L40×W30×t1.5)穴あき
ステンレス製で耐食性に優れています。
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
21
耐荷重(kg)
7(縦2ヶ使用時)
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111882
B-1075-L
左型
10679
¥
242
¥
266
(税込)
当日出荷
61111898
B-1075-R
右型
10680
¥
242
¥
266
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください