TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス平型蝶番(L90×W60×t3)穴なし
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
(扉)32
質量(g)
190
寸法L(mm)
90
寸法t(mm)
3
寸法D1(mm)
6
寸法D2(mm)
12.3
寸法W(mm)
60
寸法N2(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
1600×800
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10685
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111943
B-1078-5
¥
719
¥
791
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください