TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス平型蝶番(L100×W60×t3)穴なし
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
200
寸法L(mm)
100
寸法t(mm)
3
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12.3
寸法W(mm)
60
寸法N1(mm)
8
適合扉高さ(mm)
1600
寸法N2(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
1600×800
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
適合扉幅(mm)
800
適合扉質量(kg)
35
タキゲンコード
10686
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61111952
B-1078-6
¥
816
¥
898
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください