曜日別特売

ステンレス 万能蝶番

ステンレス 万能蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 万能蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)

抜差し型で取付けが簡単です。

用途配分電盤・計測機器・通信機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(g)130表面仕上げ生地タキゲンコード10696内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61112038B-1094
757
833(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする