TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ6×L90)
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
91
寸法L1(mm)
84
寸法D1(Φmm)
14
寸法D2(Φmm)
12
寸法L2(mm)
42
寸法T(mm)
2
寸法L3(mm)
42
寸法D3(Φmm)
6
寸法L4(mm)
90
寸法D4(Φmm)
12
タキゲンコード
10703
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61112074
B-1098-2
¥
794
¥
873
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください