TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 2管丸ヒンジピン(Φ5×L80)
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
質量(g)
56
寸法L1(mm)
70
寸法D1(Φmm)
12
寸法D2(Φmm)
10
寸法L2(mm)
35
寸法T(mm)
2
寸法L3(mm)
35
寸法D3(Φmm)
5
寸法L4(mm)
80
寸法D4(Φmm)
10
タキゲンコード
10704
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61112083
B-1098-3
¥
530
¥
583
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください