ステンレス ピン(Φ6×L55)

ステンレス ピン(Φ6×L55) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ピン(Φ6×L55) - TAKIGEN(タキゲン)
材質ステンレス鋼棒(SUS304)質量(g)14寸法L1(mm)55寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12寸法L2(mm)52寸法d(Φmm)5タキゲンコード11613内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61112187B-1099-12
176
194(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする