曜日別特売

平型蝶番 穴アキ

平型蝶番 穴アキ - TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番 穴アキ - TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番 穴アキ - TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番 穴アキ - TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番 穴アキ - TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番 穴アキ - TAKIGEN(タキゲン)平型蝶番 穴アキ - TAKIGEN(タキゲン)
(4件のレビュー)
材質ステンレス鋼板(SUS304)内容量1個
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
適合扉高さ(mm)
適合扉幅(mm)
適合扉質量(kg)
寸法P3(mm)
寸法E(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61112223B-1100-1電解処理3001502.4--
78
86(税込)
当日出荷
61112232B-1100-2電解処理6003003--
83
91(税込)
当日出荷
61112248B-1100-3電解処理7003504.5--
109
120(税込)
当日出荷
61112257B-1100-4ヘアライン仕上7003505.3--
119
131(税込)
当日出荷
61112266B-1100-5ヘアライン仕上8004007.720.8-
185
204(税込)
当日出荷
61112275B-1100-6ヘアライン仕上12006001432.61
256
282(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月19日
61112284B-1100-7ヘアライン仕上120060018381.7
310
341(税込)
当日出荷
61112293B-1100-8ヘアライン仕上140070023471.7
441
485(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61112223
2025-09-13
用途: 工具箱修理
有限会社平井電設

まさにこの大きさ!ってのが携帯で簡単に発注し、手元に届く有り難さ!モノタロウ様に感謝です。市販品のように用途に適さない木ビスがデフォルトで入っておらずコスパ良し!商品も何の問題もありません。

対象商品 : 61112232
2023-07-10
用途: ボックスのトビラに使用
その他業種

ボックスの箱作りに使用する、トビラの蝶番に、ただいま製作中

対象商品 : 61112275
2018-11-19
用途: 製品の開閉扉取付時
製造業

製作製品の開閉扉に最適のサイズで取付時見た目も良い。

対象商品 : 61112223
2017-12-08
用途: 設備のメンテナンス

老朽化して、位置がずれてしまった蝶番の交換に使用しました。価格も安くすぐに対応してもらえて助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする