TAKIGEN(タキゲン)
平型蝶番(L51×W38×t1.2)アナナシ
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:9.4
質量(g)
30
寸法L(mm)
51
寸法t(mm)
1.2
寸法D1(Φmm)
3.3
寸法D2(Φmm)
6.2
寸法W(mm)
38
寸法N(mm)
3
扉寸法(縦×横)(mm)
700×350
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
10721
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61112345
B-1102-5
¥
154
¥
169
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください