平型蝶番(L64×W42×t1.2)アナナシ

平型蝶番(L64×W42×t1.2)アナナシ - TAKIGEN(タキゲン)
材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:13質量(g)45寸法L(mm)64寸法t(mm)1.2寸法D1(Φmm)3.3寸法D2(Φmm)6.4寸法W(mm)42寸法N(mm)5扉寸法(縦×横)(mm)700×350表面仕上げバレル研磨タキゲンコード10722内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61112354B-1102-6
180
198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする