TAKIGEN(タキゲン)
平型蝶番(L102×W70×t1.8)アナナシ
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:40
質量(g)
145
寸法L(mm)
102
寸法t(mm)
1.8
寸法D1(Φmm)
5.5
寸法D2(Φmm)
9.5
寸法W(mm)
70
寸法N(mm)
5
扉寸法(縦×横)(mm)
900×450
表面仕上げ
バレル研磨
タキゲンコード
10725
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61112388
B-1102-9
¥
549
¥
604
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください