曜日別特売

ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W60 穴あき)

ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W60 穴あき) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W60 穴あき) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 抜差旗蝶番(L100×W60 穴あき) - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)30(縦2ヶ使用時参考扉)表面仕上げ鏡面バフ研磨内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61112397B-1103-L左型10726
834
917(税込)
当日出荷
61112406B-1103-R右型10727
834
917(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61112397
2022-02-07
用途: 冬期間に仮設する開閉扉に使用
農・林・水産業

ステンレス製で防錆効果も望め、また、3本のビス留めができるので多少重い扉にも充分な商品でした。欲を言えば上下蝶番の間にプラスティック製等の緩衝材があれば良いかも知れません。でも耐久性の問題があって付けられないかも知れませんね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする