TAKIGEN(タキゲン)
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ12
耐食性に優れたSUS316
用途
船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)
215
許容荷重(kN)
4.9
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10728
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61112458
B-1110-1
22
46
26
26
12
12
13
¥
3,021
¥
3,323
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください