TAKIGEN(タキゲン)
シャックル(ストレートタイプ)軸Φ8
耐食性に優れたSUS316
用途
船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼材(SUS316)
質量(g)
60
許容荷重(kN)
1.96
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
タキゲンコード
10730
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法d1(Φmm)
寸法d2(Φmm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61112476
B-1110-3
15
30
17
17
8
8
9
¥
1,485
¥
1,634
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください