TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ピボットヒンジ
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS430)
質量(g)
210(1セット)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
10746
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61112537
B-1117(2ヶ1組)
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください