TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ねじ付管筒(丸ボス・溶接ナット)
(1件のレビュー)
用途に応じた大きさが選べます。
用途
配分電盤・制御盤・ローレットつまみの受け
材質
ステンレス鋼棒(SUS304)
表面仕上げ
生地
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじ寸法M
寸法L(mm)
寸法D(Φmm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61112546
B-1122-1
M8
30
20
¥
318
¥
350
(税込)
当日出荷
61112555
B-1122-2
M8
30
15
¥
200
¥
220
(税込)
当日出荷
61112564
B-1122-3
M8
20
20
¥
242
¥
266
(税込)
当日出荷
61112573
B-1122-4
M8
20
15
¥
177
¥
195
(税込)
当日出荷
61112598
B-1122-6
M8
15
15
¥
170
¥
187
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61112582
B-1122-5
M6
20
12
¥
177
¥
195
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月10日
61112607
B-1122-7
M6
15
15
¥
170
¥
187
(税込)
当日出荷
61112616
B-1122-8
M6
10
15
¥
170
¥
187
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61112643
B-1122-11
M6
10
12
¥
170
¥
187
(税込)
当日出荷
61112652
B-1122-12
M5
15
15
¥
170
¥
187
(税込)
当日出荷
61112625
B-1122-9
M5
10
15
¥
170
¥
187
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月11日
61112634
B-1122-10
M4
10
15
¥
170
¥
187
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください