TAKIGEN(タキゲン)
調整式フラットトルクヒンジ(L=90)
任意の角度で扉を保持します。
金属の摩擦を利用していない為、金属粉・異音は発生しません。
調整ナットでトルク値を変更できます。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
事務機器・家具・制御盤などの屋内機器
材質(羽根)
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
使用温度範囲(℃)
0~40
材質(軸)
ステンレス鋼棒(SUS303)
材質(プラグ)
ポリアセタノール(POM)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
タキゲンコード
13268
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61113054
B-1159-0
¥
2,834
¥
3,117
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください