ステンレス ワイヤーステー

ステンレス ワイヤーステー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ワイヤーステー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ワイヤーステー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス ワイヤーステー - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食・耐熱・耐低温に優れています。
簡易ステーとして小型ハッチなどの固定に最適
必要最低限のコンパクト設計。

用途各種小型扉材質ステンレス(SUS304)破断強度(kN)ワイヤー:1.9内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61113106B-1212-BKワイヤー:樹脂コーティング(ポリアミド12・黒色)、ブラケット他:バレル研磨13078
349
384(税込)
6日以内出荷
返品不可
62806223B-1212-600ワイヤー/樹脂コーティング(ポリアミド12・黒色)、ブラケット他/バレル研磨13077
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
62806232B-1212-900ワイヤー/樹脂コーティング(ポリアミド12・黒色)、ブラケット他/バレル研磨13076
719
791(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする