曜日別特売

ステンレス マリンヒンジ(L36×W48×t2)

ステンレス マリンヒンジ(L36×W48×t2) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(L36×W48×t2) - TAKIGEN(タキゲン)

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。

用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)36材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)8.5タキゲンコード11508内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61113176B-1224
754
829(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする