曜日別特売

ステンレス マリンヒンジ(穴アキ)

ステンレス マリンヒンジ(穴アキ) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(穴アキ) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(穴アキ) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(穴アキ) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(穴アキ) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(穴アキ) - TAKIGEN(タキゲン)
用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)表面仕上げバレル研磨内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61113185B-122511509
832
915(税込)
当日出荷
61113194B-122611510
1,046
1,151(税込)
当日出荷
61113212B-122812743
810
891(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする