曜日別特売

ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2)

ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス マリンヒンジ(L50×W44×t2) - TAKIGEN(タキゲン)
(3件のレビュー)

耐食性に優れたステンレスSUS316を羽根に使用しています。

用途船舶・車両・通信機器・測定機器材質(羽根)ステンレス鋼板(SUS316)質量(g)45耐荷重(kg)11材質(軸)ステンレス鋼棒(SUS304)適合扉高さ(mm)600表面仕上げバレル研磨適合扉幅(mm)300適合扉質量(kg)11タキゲンコード12428内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61113228B-1229
495
545(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 61113228
2025-01-06
用途: 農機具の修理
農・林・水産業

板厚もあり、しっかりしているので耐久性の不安がありません。ステンレス製なので、屋外使用でも安心です。

対象商品 : 61113228
2019-01-30
用途: 船上のクーラーボックスの蓋部分の連結に使用。
SilverMoon農・林・水産業

材質もよく、しっかりした作りで安心感があり、満足しています。

対象商品 : 61113228
2017-09-12
用途: アルミボートのベニヤ製デッキに使用
株式会社 ケーユー

ホームセンターで購入したヒンジを使用したが華奢で使い物にならなかった。
こちらは、さすがマリンとうたっているだけあります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする