TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス パッドアイ
折りたたむと表面に突起が少ないので床面の使用でも安全です。
ガタつき・ビビリ音を防止するパッド付です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・車両・配分電盤・制御盤
材質
ステンレス鋼鋳物(SCS13)
表面仕上げ
光沢バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法H1(mm)
寸法H2(mm)
寸法H3(mm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P1(mm)
寸法P2(mm)
寸法W1(mm)
寸法W2(mm)
寸法W3(mm)
寸法t(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61113316
B-1269-1
10
52
18
7
65
45
45
40
75
47
70
4
¥
2,287
¥
2,516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61113325
B-1269-2
7.5
40
15
6
50
34
35
30
60
36.5
55
3
¥
1,542
¥
1,696
(税込)
当日出荷
61113334
B-1269-3
6.5
33
12
5
40
28
28
24
48
28.5
44
2
¥
1,194
¥
1,313
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください