ステンレス スプリング付トルクヒンジ

ステンレス スプリング付トルクヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付トルクヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付トルクヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付トルクヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付トルクヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス スプリング付トルクヒンジ - TAKIGEN(タキゲン)

内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。
任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。
取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。
ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。

用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋表面仕上げバレル研磨内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
材質(本体)
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61113352B-1346-0-冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)13317
19,114
21,025(税込)
4日以内出荷
返品不可
61113368B-1346-1-冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)13318
6,185
6,804(税込)
当日出荷
62806345B-1346-2本体/冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)、軸カバー/ポリアセタール(POM)-13285
2,699
2,969(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする