曜日別特売

スプリング付トルクヒンジ 専用カバー

スプリング付トルクヒンジ 専用カバー - TAKIGEN(タキゲン)スプリング付トルクヒンジ 専用カバー - TAKIGEN(タキゲン)スプリング付トルクヒンジ 専用カバー - TAKIGEN(タキゲン)スプリング付トルクヒンジ 専用カバー - TAKIGEN(タキゲン)
(1件のレビュー)

内蔵されたスプリングにより、蓋の重量を軽減します。
任意の角度で蓋を保持するため、指を挟むといった事故を防止します。
取付け後でも調整ナットにより保持トルクの調整が可能です。
ダンパーの代わりになり、スペースを有効に活用できます。

用途検査・測定装置、環境機器、冷凍冷蔵庫などの重量蓋材質(本体)冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)材質(カバー)軸カバー:ポリアセタール(POM)、専用カバー(B-1346-PC):ポリプロピレン(PP)標準色アイボリー(B-1346-PC)表面仕上げバレル研磨内容量1個
注意
※B-1346シリーズ専用のカバーです。本体は付属しておりません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法H1(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61113377B-1346-PC-0105289.3237.3228.353
472
519(税込)
4日以内出荷
返品不可
61113386B-1346-PC-143225184.517730
316
348(税込)
4日以内出荷
返品不可
61113395B-1346-PC-22612493.586.530
203
223(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-11-22
用途: 木材加工

トルクヒンジとの表記でしたので購入しましたが、これはトルクヒンジのカバーのみでした。
よくよく調べてみるとB-1346-2が商品説明にあるトルクヒンジでしたが、この表記ではトルクヒンジそのものだとしか思えません。
商品説明は正確にお願いします。

MonotaROからの回答

情報を修正・追記させて頂きました。
ご迷惑をおかけし大変申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする