TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス スライドヒンジ(100°開き)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
薬品保管庫・船舶用キャビネット
材質
冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
表面仕上げ
研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タキゲンコード
通常価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61113413
B-1401-1 キャッチなし
11273
¥
1,198
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61113422
B-1401-1-C キャッチ付き
11274
¥
1,298
¥
999
アウトレット
¥
1,099
(税込)
当日出荷
残り1点です
61113438
B-1401-2-C キャッチ付き
11276
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
61113447
B-1401-3-C キャッチ付き
11281
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
5日以内出荷
返品不可
62806354
B-1401-2 キャッチなし
11275
¥
1,298
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62806363
B-1401-3 キャッチなし
11280
¥
1,398
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください