曜日別特売

ステンレス 重量扉用ステー

ステンレス 重量扉用ステー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量扉用ステー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量扉用ステー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量扉用ステー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 重量扉用ステー - TAKIGEN(タキゲン)

強力コイルばねによるストップ機構を採用
左右兼用型(本図・写真共右用にセットされています。左用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)

用途工作機械・計測機器・通信機・キュービクル建築・船舶材質ステンレス鋼板(SUS304)仕様扉用表面仕上げヘアライン仕上内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
寸法L1(mm)
許容荷重(kN)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61113553B-1451-06002001.47200395
6,120
6,732(税込)
4日以内出荷
返品不可
61113562B-1451-15402001.47145343
5,894
6,483(税込)
4日以内出荷
返品不可
61113578B-1451-23001610.98120280
4,534
4,987(税込)
当日出荷
61113587B-1451-32401210.9880200
4,307
4,738(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする