TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 軽量扉用ステー
ステンレス製で耐食性に優れています。
左右兼用型(本図は左用です。右用は取付け金具を逆にセットしてご使用ください。)
用途
配分電盤・計測機器・通信機・船舶
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
仕様
扉用
表面仕上げ
ビーズショット処理
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タキゲンコード
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61113648
B-1454-1
10810
¥
1,799
¥
1,979
(税込)
当日出荷
61113657
B-1454-2
10811
¥
1,744
¥
1,918
(税込)
当日出荷
61113666
B-1454-3
10812
¥
1,531
¥
1,684
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください