TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 天蓋用ワンタッチステー
用途
大型点検口・船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)
490
表面仕上げ
光沢バレル研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
質量(g)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法P(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61113718
B-1460-1-L
左
360
400
265
24
¥
3,261
¥
3,587
(税込)
当日出荷
61113727
B-1460-1-R
右
360
400
265
24
¥
3,261
¥
3,587
(税込)
当日出荷
61113736
B-1460-2
-
330
0.35
265
24
¥
3,093
¥
3,402
(税込)
当日出荷
61113745
B-1460-3
-
290
300
215
24
¥
2,923
¥
3,215
(税込)
5日以内出荷
61113754
B-1460-4
-
190
200
165
22
¥
2,418
¥
2,660
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください