曜日別特売

ステンレス デッドロックステー

ステンレス デッドロックステー - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス デッドロックステー - TAKIGEN(タキゲン)

振動・衝撃に強い安全構造です。
ステンレス製で耐食性に優れています。
開けると完全固定、ストッパーを押すと閉まります。

用途船舶・振動機器材質ステンレス鋼板(SUS304)許容荷重(N)294表面仕上げ鏡面バブ研磨内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
左右区別
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61113763B-1467-1-L185125183左用
3,318
3,650(税込)
4日以内出荷
返品不可
61113772B-1467-1-R185125183右用
3,318
3,650(税込)
当日出荷
61113788B-1467-2-L13575133左用
3,205
3,526(税込)
4日以内出荷
返品不可
61113797B-1467-2-R13575133右用
3,205
3,526(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ステーの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/stay/
2022-10-06

蝶番・ヒンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする