TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ロックオープナーステー
ステンレス製で耐食性に優れています。
施錠はワンタッチ完全ロック
解錠はつまみを引くだけです。
用途
船舶・特装車両・航空コンテナ
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
許容荷重(N)
392
表面仕上げ
鏡面バフ研磨
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法LB(mm)
寸法LA(mm)
質量(g)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61113842
B-1469-1
350
135
103
215
280
¥
4,723
¥
5,195
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62806433
B-1469-2
300
110
83
190
255
¥
4,948
¥
5,443
(税込)
4日以内出荷
返品不可
62806442
B-1469-3
250
85
60
165
230
¥
4,834
¥
5,317
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください