TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス ピボットステー
強度調整機能の付いた多段ストップのステー
22.5°ごとにストップし、90°の扉の開閉を目的に設計した新しいタイプ
多段式ストップを利用し、扉の振動対策とすることも可能です。
用途
小型軽量扉・小型ハッチ
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)
115
表面仕上げ
電解研磨光沢バレル
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
左右区別
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61113885
B-1472-1-L
左用
¥
1,295
¥
1,425
(税込)
当日出荷
61113894
B-1472-1-R
右用
¥
1,295
¥
1,425
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください