TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス フリーワンタッチステー
ステンレス製で耐食性に優れています。
蓋を開けるとストッパーの作動により蓋が任意の位置で固定します。閉める時はステーを一杯に伸ばすとストッパーが解除します。
スペースをとらない薄型タイプ
左右兼用型
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)、アーム用ガイド(POM)
表面仕上げ
本体:ヘアライン仕上、ブラケット:バレル研磨
タキゲンコード
11636
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61114007
B-1479
¥
2,757
¥
3,033
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください