ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=181)

ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=181) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=181) - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:43質量(g)320寸法L1(mm)65寸法t(mm)3寸法D1(Φmm)6寸法D2(Φmm)12.5寸法L2(mm)70寸法N(mm)5寸法W1(mm)181寸法W2(mm)22扉寸法(縦×横)(mm)400×200寸法W3(mm)159タキゲンコード10829内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61114077B-1508-A-1
1,295
1,425(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする