TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 平蝶番(L1=65 W1=126)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:43
質量(g)
240
寸法L1(mm)
65
寸法t(mm)
3
寸法D1(Φmm)
6
寸法D2(Φmm)
12.5
寸法L2(mm)
70
寸法N(mm)
5
寸法W1(mm)
126
寸法W2(mm)
22
扉寸法(縦×横)(mm)
400×200
寸法W3(mm)
104
タキゲンコード
10830
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61114086
B-1508-A-2
¥
1,070
¥
1,177
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください