TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 平蝶番(L1=50 W1=104)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:21
質量(g)
100
寸法L1(mm)
50
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
8.5
寸法L2(mm)
55
寸法N(mm)
3
寸法W1(mm)
104
寸法W2(mm)
22
扉寸法(縦×横)(mm)
500×250
寸法W3(mm)
82
タキゲンコード
10831
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61114095
B-1508-A-3
¥
533
¥
586
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください