曜日別特売

ステンレス 平蝶番(L1=38 W1=98)

ステンレス 平蝶番(L1=38 W1=98) - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス 平蝶番(L1=38 W1=98) - TAKIGEN(タキゲン)

ステンレス製で耐食性に優れています。

用途船舶・車両・厨房機器・屋外用機器材質ステンレス鋼板(SUS304)質量(kg)扉:19質量(g)75寸法L1(mm)38寸法t(mm)2寸法D1(Φmm)4寸法D2(Φmm)8.5寸法L2(mm)43寸法N(mm)3寸法W1(mm)98寸法W2(mm)18扉寸法(縦×横)(mm)300×150寸法W3(mm)80タキゲンコード10832内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61114104B-1508-A-4
450
495(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする