TAKIGEN(タキゲン)
ステンレス 平蝶番(L1=30 W1=90)
ステンレス製で耐食性に優れています。
用途
船舶・車両・厨房機器・屋外用機器
材質
ステンレス鋼板(SUS304)
質量(kg)
扉:13
質量(g)
55
寸法L1(mm)
30
寸法t(mm)
2
寸法D1(Φmm)
4
寸法D2(Φmm)
8.5
寸法L2(mm)
35
寸法N(mm)
3
寸法W1(mm)
90
寸法W2(mm)
18
扉寸法(縦×横)(mm)
300×150
寸法W3(mm)
72
タキゲンコード
10833
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
61114113
B-1508-A-5
¥
406
¥
447
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください