ステンレス裏蝶番

ステンレス裏蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス裏蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス裏蝶番 - TAKIGEN(タキゲン)

特殊羽根形状により、開き角度が最大約130°と大きく確保できます。
トルクヒンジタイプとノーマルタイプがあります。

用途事務機器・家具・制御盤内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
材質(羽根)
表面仕上げ
タキゲンコード
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
61114122B-1509-4-ステンレス鋼板(SUS304)羽根:バレル研磨13453
680
748(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
62806485B-1509-2羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)-羽根/バレル研磨13451
907
998(税込)
当日出荷
62806503B-1509-3羽根/ステンレス鋼板(SUS304)、軸/ステンレス鋼棒(SUS303)、プラグ/ポリアセタール(POM)-羽根/バレル研磨13452
760
836(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蝶番」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする